Akcija

Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA 1000mm 1250mm 320mm Poliester bez montažne ploče 2vrata IP54 siva RAL 7035 [NSYPLAZ10123G]

ŠIFRA 2806728 EAN 3606480775574 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLAZ10123G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 1250
  • Dubina (mm): 320
  • Materijal: Poliester
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 2
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.