Sklopni ormar I 46 RANGE 300mm 250mm 160mm metal bez montažne ploče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [GW46031]
- Linija proizvoda: 46 RANGE
- Visina (mm): 300
- Širina (mm): 250
- Dubina (mm): 160
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.