Sklopni ormar I 68 ACS RANGE 650mm 515mm 250mm Poliester bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 Zidna s prozorom [GW46205F]
- Linija proizvoda: 68 ACS RANGE
- Visina (mm): 650
- Širina (mm): 515
- Dubina (mm): 250
- Materijal: Poliester
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.