Sklopni ormar I EO zidna 1000mm 800mm 300mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [EO1008030D - 52613]

ŠIFRA 1220064 EAN 3838629014897 EAE EO1008030D - 52613
Elektroormar proizvođača EAE za N/O montažu, visine 1000 mm, širine 800 mm i dubine 300 mm. Ormar je metalni, plastificiran u RAL7035, s IP66 zaštitom i već sadržava montažnu ploču, zidne nosače, bravu i pribor za povezivanje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EO
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 800
  • Dubina (mm): 300
  • Materijal: kovinski
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.