Sklopni ormar I EO zidna 700mm 500mm 200mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [EO705020D - 51986]

ŠIFRA 1220057 EAN 3838629014828 EAE EO705020D - 51986
Elektroormar proizvođača EAE za N/O montažu, visine 700 mm, širine 500 mm i dubine 200 mm. Ormar je metalni, plastificiran u RAL7035, s IP66 zaštitom i već sadržava montažnu ploču, zidne nosače, bravu i pribor za povezivanje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EO
  • Visina (mm): 700
  • Širina (mm): 500
  • Dubina (mm): 200
  • Materijal: kovinski
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.