Sklopni ormar I ETIBOX 800mm 550mm 300mm metal 1vrata IP66 siva RAL 7035 [001102130 - GT 80-55-20]
- Linija proizvoda: ETIBOX
- Visina (mm): 800
- Širina (mm): 550
- Dubina (mm): 300
- Materijal: kovinski
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.