Sklopni ormar I ETIBOX 800mm 600mm 200mm metal 1vrata IP65 siva RAL 7035 [001102132 - GT 80-60-20]
- Linija proizvoda: ETIBOX
- Visina (mm): 800
- Širina (mm): 600
- Dubina (mm): 200
- Materijal: kovinski
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.