Sklopni ormar I ETIBOX 800mm 800mm 200mm metal 1vrata IP65 siva RAL 7035 [001102136 - GT 80-80-20]
- Linija proizvoda: ETIBOX
- Visina (mm): 800
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 200
- Materijal: kovinski
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.