Sklopni ormar I IB INOX P/O 3 prozora 1000mm 700mm 280mm Inoks sa montažnom pločom 1vrata IP44 [PMO-V3]
- Linija proizvoda: IB INOX
- Visina (mm): 1000
- Širina (mm): 700
- Dubina (mm): 280
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.