Sklopni ormar I RITTAL 1000mm 1000mm 300mm Inoks sa montažnom pločom 2vrata IP55 [1018600 - AE 1018.600]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1000
- Širina (mm): 1000
- Dubina (mm): 300
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.