Sklopni ormar I RITTAL zidna 300mm 200mm 155mm Inoks sa montažnom pločom 1vrata IP66 [1002600 - AE 1002.600]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 300
- Širina (mm): 200
- Dubina (mm): 155
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.