Sklopni ormar I RITTAL zidna 600mm 380mm 210mm Inoks sa montažnom pločom 1vrata IP66 [1008600 - AE 1008.600]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 600
- Širina (mm): 380
- Dubina (mm): 210
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.