Sklopni ormar I RITTAL zidna 760mm 760mm 300mm Inoks sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1014600 - AE 1014.600]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 760
- Širina (mm): 760
- Dubina (mm): 300
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.