Sklopni ormar I SPACIAL CRN 300mm 300mm 200mm čelik bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 Steklena vrata [NSYCRN33200T]
- Linija proizvoda: SPACIAL CRN
- Visina (mm): 300
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 200
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.