Sklopni ormar I SPACIAL CRN 400mm 300mm 150mm čelik bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 Staklena vrata [NSYCRN43150T]

ŠIFRA 2642995 EAN 3606480212444 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN43150T
Prozirna vrata Spacial CRN bez mont. pl. V400xŠ300xD150 IP66 IK08 RAL7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL CRN
  • Visina (mm): 400
  • Širina (mm): 300
  • Dubina (mm): 150
  • Materijal: Jeklo
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.