Sklopni ormar I SPACIAL CRN 600mm 400mm 200mm čelik bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 Steklena vrata [NSYCRN64200T]

ŠIFRA 2642985 EAN 3606480212147 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN64200T
Prozirna vrata Spacial CRN bez mont. pl. V 600 x Š 400 x D 200 IP66 IK08 RAL7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL CRN
  • Visina (mm): 600
  • Širina (mm): 400
  • Dubina (mm): 200
  • Materijal: Jeklo
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.