Sklopni ormar I SPACIAL CRN 700mm 500mm 200mm čelik bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 zidna STAKLENA VRATA [NSYCRN75200T]

ŠIFRA 2600855 EAN 3606480211898 SCHNEIDER ELECTRIC NSYCRN75200T
Prozirna vrata Spacial CRN bez mont. pl. V 700 x Š 500 x D 200 IP66 IK08 RAL7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL CRN
  • Visina (mm): 700
  • Širina (mm): 500
  • Dubina (mm): 200
  • Materijal: Jeklo
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.