Metalni zidni razdjelni ormari Spacial CRN
Značajke
- Široka paleta dimenzija: od 200 x 200 x 150 do 1400 x 1000 x 300.
- Stupanj zaštite: IP 66 za sve omare s jednostrukim vratima, IP 55 za ormare s dvostrukim vratima.
- Otpornost na udarce: IK 10 za ormare s punim vratima, IK 08 za ormare sa staklenim vratima.
- Boje: siva RAL 7035.
- Certifikati: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL.
- Sveobuhvatna ponuda dodatne opreme za sve vrste aplikacija.
Rezervni dijelovi za ormare Schneider Electric nudi vam široku paletu rezervnih dijelova za vaš ormar. Bez obzira na to jeste li ormar sastavili nedavno ili prije nekoliko godina, dostupni su vam rezervni dijelovi.
Prednosti
Idealni univerzalni ormari, jednostavni za upotrebu!
- Profesionalni pristup ormara s posebnom dodatnom opremom, ovisno o primjeni (automatizacija, distribucija električne energije, elektronika i mreže).
- IP66 zaštita za ormare s jednostrukim vratima, IP55 za ormare s dvostrukim vratima.
- IK10 za puna vrata, IK08 za staklena vrata.
- 2 tipa: CRN i CNRG ormari (CRNG za veće dimenzije).
CRN i CRNG su:
- Pametni: jednostavno uklanjanje i zamjena vrata, 120° kut otvaranja, zaključavanje u 2 točke za ormare više od 600 mm. Maksimalno opterećenje: 50 kg/m2. Poliuretanska brtva.
- Pametni: omogućuju jednostavno uklanjanje vrata.
- Široka paleta uložaka za brave.
- Sigurni: zavareni vijci za uzemljenje nalaze se na vratima i u ormarima.
- Jednostavni za upotrebu: 4 zavarena vijka od 10 mm za postavljanje montažne ploče.
- Izbor: klasična, s mjerilom, mikroperforirana, telequick perforirana, simetrična, metalna ploča za kabelske uvodnice, izolirana ploča s prethodno izrađenim uvodima prilagođenim kabelskim uvodnicama.
- Izdržljivi: površine unutarnje i vanjske strane obrađene su epoksi-poliesterskom smolom koja osigurava vodootpornost.
- Atraktivni: boja RAL 7035
- zaključavanje u tri točke.
- estetski sličan CRN ormaru.
- Mogućnost dvostrukih vrata (IP55).
I još...
- Izbor: puna ili staklena vrata.
- ušteda vremena: 56 dimenzija (39 za CRN i 17 za CRNG) sa šasijom ili bez šasije (CRNG po narudžbi),
- Široka paleta dodatne opreme prikladne za sve vrste primjena...
Primjena
- Industrijska automatizacija i industrijsko upravljanje
Klasična, mikroperforirana, perforirana montažna ploča ...
- Distribucija električne energije
Modularna montažna ploča (metalna i izolirana) s rasponom od 24 do 234 dostupna modela.
- Elektronika i Industrijske mreže
19' fiksirani ili njišući profil