Sklopni ormar I SPACIAL SF PS 1200mm 600mm 600mm čelik bez montažne ploče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSFHD12660]
- Linija proizvoda: SPACIAL SF
- Visina (mm): 1200
- Širina (mm): 600
- Dubina (mm): 600
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.