Sklopni ormar I SPACIAL SF PS 1600mm 600mm 600mm metal 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSF16660PC]

ŠIFRA 1195145 EAN 3606485118741 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSF16660PC
PC konstrukcija za ormar Spacial SF – sastavljen – 1600 x 600 x 600 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL SF
  • Visina (mm): 1600
  • Širina (mm): 600
  • Dubina (mm): 600
  • Materijal: kovinski
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.