Sklopni ormar I SPACIAL SM PS 1600mm 800mm 300mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM16830P]

ŠIFRA 1201490 EAN 3606485120126 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM16830P
Kompaktni ormar s montažnom pločom Spacial SM – 1600 x 800 x 300 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL SM
  • Visina (mm): 1600
  • Širina (mm): 800
  • Dubina (mm): 300
  • Materijal: kovinski
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.