Sklopni ormar I SPACIAL SM PS 2000mm 1600mm 500mm metal sa montažnom pločom 2vrata IP55 siva RAL 7035 [NSYSM2016502DP]

ŠIFRA 1205308 EAN 3606485120447 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSM2016502DP
Kompaktni ormar s montažnom pločom Spacial SM – 2000 x 1600 x 500 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SPACIAL SM
  • Visina (mm): 2000
  • Širina (mm): 1600
  • Dubina (mm): 500
  • Materijal: kovinski
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 2
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.