Slijepi poklopac inst. ormari. PLEXO SIV RAL7046 Plastika 5M 87,5mm 52mm [001961]

ŠIFRA 2742696 EAN 3245060019617 LEGRAND 001961
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PLEXO
  • Boja: siva
  • Materijal: Plastika
  • Širina (mm): 5M 87,5
  • Visina (mm): 52
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.