Vrata za ormar PanelSeT 1766.0mm 969.0mm 26mm čelik Obložena vrata [NSYSFND1810T]
ŠIFRA 2850188
EAN 3606486378328
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSFND1810T
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PanelSeT
- Visina (mm): 1766.0
- Širina (mm): 969.0
- Dubina (mm): 26
- Materijal: Čelik
- Izvedba: Obložena vrata
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.