Svjetlo za ormar ALFA ELECTRIC 11W 230V s utičnicom magnetska montaža s prekidačem [LAMPCP22+MAGN]
- Linija proizvoda: ALFA ELECTRIC
- Snaga svjetiljke (W): 11
- Nazivni napon (V): 230
- S utičnicom: z vtičnico
- Magnetno pričvršćivanje: magnetna montaža
- S prekidačem za uklj./isklj.: s stikalom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.