Svjetlo za ormar FINDER LED 1200lm, prehodna 9W 24V magnetska montaža [7L.46.0.024.1200 - 7L4600241200]
ŠIFRA 2795620
EAN 8012823433127
FINDER
7L.46.0.024.1200 - 7L4600241200
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Snaga svjetiljke (W): 9
- Nazivni napon (V): 24
- Magnetno pričvršćivanje: magnetna montaža
- S prekidačem za uklj./isklj.: s stikalom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.