Telefonski ormarić IB INOX Podžbukno 255mm 340mm 110mm Inoks IP44 KKS [KKS]
- Linija proizvoda: IB INOX
- Način montaže: Podžbukno
- Širina (mm): 255
- Visina (mm): 340
- Dubina (mm): 110
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.