Telefonski ormarić PREBIL PLAST DVOSTRUKA Podžbukno 460mm 290mm 113mm Plastika SIV [PA1PD TELEKOM+KKS - PA 1 P D TELEKOM+KKS]
- Linija proizvoda: PREBIL PLAST
- Način montaže: Podžbukno
- Širina (mm): 460
- Visina (mm): 290
- Dubina (mm): 113
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.