Ventilator za ormar ALFA ELECTRIC s flltrom 115m3/h 204mm 204mm 230V AC 22W, BV [ATV3200]

ŠIFRA 2746706 EAN 3838629092505 ALFA PLASTIC ATV3200
Ventilator za ormar ALFA ELECTRIC s protokom 115 m3/sat, snage 22 W, priključivanje bez vijaka, ugrađenim filtrom, dimenzija 204 x 204 mm, napajanje 230 V AC, IP54 zaštita, materijal ABS RAL7035 boje Veličina izreza je 177 x 177 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ALFA ELECTRIC
  • S filtrom: s flltrom
  • Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 115
  • Visina (mm): 204
  • Širina (mm): 204
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.