Ventilator za ormar ALFA ELECTRIC s flltrom 550m3/h 325mm 325mm 230V AC 70W, BV [ATV5400]

ŠIFRA 2746711 EAN 3838629092543 ALFA PLASTIC ATV5400
Ventilator za ormar ALFA ELECTRIC s protokom 550 m3/sat, snage 70 W, priključivanje bez vijaka, ugrađenim filtrom, dimenzija 325 x 325 mm, napajanje 230 V AC, IP54 zaštita, materijal ABS RAL7035 boje Veličina izreza je 291 x 291 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ALFA ELECTRIC
  • S filtrom: s flltrom
  • Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h): 550
  • Visina (mm): 325
  • Širina (mm): 325
  • Radni napon pri AC 50 Hz (V): 230
  • Vrsta napona: AC
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.