Vrata za ormar HAGER 630mm 348mm 9mm metal Okvir s vratima 3 reda RAL 9010 [VZ103N - 0118583564]
- Linija proizvoda: HAGER
- Visina (mm): 630
- Širina (mm): 348
- Dubina (mm): 9
- Materijal: Metalno
- Izvedba: Okvir s vratima
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.