Rastalni osigurač C C 10x38 mm 1A gG [002620000 - CH10 500V]

ŠIFRA 1111198 EAN 3838895138853 ETI 002620000 - CH10 500V
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 10 x 38 mm, nazivne struje 1 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: C
  • Veličina: 10x38 mm
  • Nazivna struja (A): 1
  • Razred uporabe: GG
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.