Rastalni osigurač C C 10x38 mm 2A gG [002620001 - CH10 500V]

ŠIFRA 1094744 EAN 3838895137665 ETI 002620001 - CH10 500V
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 10 x 38 mm, nazivne struje 2 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: C
  • Veličina: 10x38 mm
  • Nazivna struja (A): 2
  • Razred uporabe: GG
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.