Rastalni osigurač C C 10x38 mm 6A gG [002620005 - CH10 500V]

ŠIFRA 1094717 EAN 3838895137689 ETI 002620005 - CH10 500V
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 10 x 38 mm, nazivne struje 6 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: C
  • Veličina: 10x38 mm
  • Nazivna struja (A): 6
  • Razred uporabe: GG
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.