Rastalni osigurač C C 8x32 mm 10A gG [002610007 - CH8 400V]

ŠIFRA 1089750 EAN 3838895138808 ETI 002610007 - CH8 400V
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 8 x 31 mm, nazivne struje 6 A, karakteristike gG i nazivnog napona 400 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: C
  • Veličina: 8x32 mm
  • Nazivna struja (A): 10
  • Razred uporabe: GG
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.