Rastalni osigurač C C 8x32 mm 20A gG [002610011 - CH8 400V]

ŠIFRA 1152122 EAN 3838895138839 ETI 002610011 - CH8 400V
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 8 x 31 mm, nazivne struje 20 A, karakteristike gG i nazivnog napona 400 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: C
  • Veličina: 8x32 mm
  • Nazivna struja (A): 20
  • Razred uporabe: GG
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.