Rastalni osigurač C C 8x32 mm 2A gG [002610001 - CH8 400V]

ŠIFRA 2607694 EAN 3838895138778 ETI 002610001 - CH8 400V
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 8 x 31 mm, nazivne struje 2 A, karakteristike gG i nazivnog napona 400 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: C
  • Veličina: 8x32 mm
  • Nazivna struja (A): 2
  • Razred uporabe: GG
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.