• Privatna
  • Rastavljač za osigurače D0 EFEN 60MM 63A D01/D02 3P

Rastavljač za osigurače D0 EFEN 60MM 63A D01/D02 3P [56041-0010 - D-LA-LEI]

ŠIFRA 2796647 EAN 4049857187171 EFEN 56041-0010 - D-LA-LEI
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EFEN 60MM
  • Izmjerena struja (A): 63
  • Ugradbena veličina: D01/D02
  • Broj polova (P): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.