Podnožje za osigurače C ACTI9 10x38 mm 25A 1P [A9N15636]

ŠIFRA 2601912 EAN 3606480619519 SCHNEIDER ELECTRIC A9N15636
Acti 9 – rastavljač osigurača STI – 1 pol – 25 A – za osigurač 10,3 x 38 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Za veličinu sigurnosne kopije: 10x38 mm
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Broj polova (P): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.