Rastalni osigurač C C 22x58 mm 10A aM (zaštita sklopnih uređaja) [006711043]

ŠIFRA 2607897 EAN 8024873005773 ETI 006711043
Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 22 x 58 mm, nazivne struje 10 A, karakteristike aM i nazivnog napona 500 V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: C
  • Veličina: 22x58 mm
  • Nazivna struja (A): 10
  • Razred uporabe: aM (zaštita sklopnih uređaja)
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.