Rastalni osigurač D D DIII 10A gF CRV 750V [002313604]
ŠIFRA 2609259
EAN 3838895422068
ETI
002313604
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: D
- Ugradbena veličina: DIII
- Izmjerena struja (A): 10
- Razred uporabe: GF
- Kôd boje: Crvena
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.