SCHNEIDER ostalo 50A 4P [GS1FD4 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2635866
EAN 3389110253894
SCHNEIDER ELECTRIC
GS1FD4 - Contactors & motor p
TeSys GS - rastavni prekidač s osiguračem - 4 P - 50 A - NFC 14 x 51 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Prikladno za sigurnosne umetke: Ostalo
- Nazivna trajna struja Iu (A): 50
- Broj polova (P): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.