Rastalni uložak VV VV 20A 24kV 537mm 53mm [004256508 - VVT-D]
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 20
- Nazivni napon (kV): 24
- Dužina (mm): 537
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.