Rastalni uložak VV VV 250A 7.2kV 442mm 85mm [004226619 - VVT-D]
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 250
- Nazivni napon (kV): 7.2
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.