Rastalni uložak VV VV 32A 17.5kV 292mm 68mm [004247110 - VVT-E]
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 32
- Nazivni napon (kV): 17.5
- Dužina (mm): 292
- Promjer (mm): 68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.