Rastalni uložak VV VV 40A 24kV 442mm 53mm [004255011 - VVC]

ŠIFRA 1068066 EAN 3838895243656 ETI 004255011 - VVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VV
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Nazivni napon (kV): 24
  • Dužina (mm): 442
  • Promjer (mm): 53
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.