Rastalni uložak VV VV 10A 12kV 292mm 53mm [004237006 - VVT-E]
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 10
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 292
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.