Rastalni uložak VV VV 50A 24kV 442mm 68mm [004256012 - VVT-D3]

ŠIFRA 1140216 EAN 3838895253112 ETI 004256012 - VVT-D3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VV
  • Izmjerena struja (A): 50
  • Nazivni napon (kV): 24
  • Dužina (mm): 442
  • Promjer (mm): 68
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.