Rastalni uložak VV VV 63A 24kV 442mm 68mm [004257013 - VVT-E]

ŠIFRA 2772767 EAN 3838895253358 ETI 004257013 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VV
  • Izmjerena struja (A): 63
  • Nazivni napon (kV): 24
  • Dužina (mm): 442
  • Promjer (mm): 68
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.