Rastalni uložak VV VV 80A 24kV 442mm 68mm [004256014 - VVT-D3]
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 80
- Nazivni napon (kV): 24
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.